Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung MR 20 SS/MI 16

  • ERIKS:23984279
  • Hersteller:MR 20 SS/MI 16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,35 €/ Stückexkl. MwSt

146,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SS
Innendurchmesser
1 in
Außendurchmesser
1.75 in
Breite
1.25 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja