Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung MCYR 50 SX

  • ERIKS:11437033
  • Hersteller:MCYR 50 SX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

122,58 €/ Stückexkl. MwSt

145,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
MCYR..SX
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
50 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
32 mm