Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager CYR 3/4

  • ERIKS:11437126
  • Hersteller:CYR 3/4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

36,77 €/ Stückexkl. MwSt

43,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
CYR
Rollendurchmesser
0.75 in
Rollenbreite
0.5 in
Innendurchmesser
0.25 in
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
14.29 mm