Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung MCYRR 40 SX

  • ERIKS:11437077
  • Hersteller:MCYRR 40 SX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

91,75 €/ Stückexkl. MwSt

109,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
MCYRR..SX
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
40 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
32 mm