Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig MCYRR 12 X

  • ERIKS:11437053
  • Hersteller:MCYRR 12 X
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

28,86 €/ Stückexkl. MwSt

34,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
MCYRR..X
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
15 mm