Eriks
MCGILL

MCGILL Laufrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CCYR 3 S

  • ERIKS:11437413
  • Hersteller:CCYR 3 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

329,26 €/ Stückexkl. MwSt

391,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
CCYR..S
Rollendurchmesser
3 in
Rollenbreite
1.75 in
Innendurchmesser
1 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
46.04 mm