759,58 €/ Stückexkl. MwSt
903,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | MCGILL |
Serie | CFH |
Rollendurchmesser | 3 in |
Rollenbreite | 1.75 in |
Rollenlänge | 2.5 in |
Bolzendurchmesser | 1.5 in |
Gewindegröße | 1.1/2-12 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |