42,09 €/ Stückexkl. MwSt
50,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | MCGILL |
Serie | CF |
Rollendurchmesser | 0.5 in |
Rollenbreite | 0.375 in |
Rollenlänge | 0.625 in |
Bolzendurchmesser | 0.1875 in |
Gewindegröße | 10-32 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |