Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF 1 1/4 S

  • ERIKS:11437150
  • Hersteller:CF 1 1/4 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion. Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert. Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

60,10 €/ Stückexkl. MwSt

71,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
CF
Rollendurchmesser
1.25 in
Rollenbreite
0.75 in
Rollenlänge
2 in
Bolzendurchmesser
0.5 in
Gewindegröße
1/2-20
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager