63,55 €/ Stückexkl. MwSt
75,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | MCGILL |
Serie | BCF |
Rollendurchmesser | 0.75 in |
Rollenbreite | 0.5 in |
Rollenlänge | 1.375 in |
Bolzendurchmesser | 0.375 in |
Gewindegröße | 3/8-24 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Selbstschmierenden Gleitlager |