Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung MCFR 26A SBX

  • ERIKS:23983293
  • Hersteller:MCFR 26A SBX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

32,27 €/ Stückexkl. MwSt

38,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
MCFR
Rollendurchmesser
26 mm
Rollenbreite
12 in
Rollenlänge
36 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 10x1.25
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig