748,63 €/ Stückexkl. MwSt
890,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | MCGILL |
Serie | CFE |
Rollendurchmesser | 4 in |
Rollenbreite | 2.25 in |
Rollenlänge | 3.5 in |
Gewindegröße | 1.1/2-12 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |