Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung MCF 52A SB

  • ERIKS:23983123
  • Hersteller:MCF 52A SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

71,02 €/ Stückexkl. MwSt

84,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
MCF
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
40.5 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager