Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung MCF 47A SB

  • ERIKS:23983110
  • Hersteller:MCF 47A SB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

69,00 €/ Stückexkl. MwSt

82,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
MCF
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
40.5 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager