94,47 €/ Stückexkl. MwSt
112,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | MCGILL |
Serie | CCFH |
Rollendurchmesser | 0.5625 in |
Rollenbreite | 0.375 in |
Rollenlänge | 0.625 in |
Bolzendurchmesser | 0.5 in |
Gewindegröße | 1/4-28 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |