Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CCF 1 3/4 S

  • ERIKS:11437304
  • Hersteller:CCF 1 3/4 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gefertigt aus hochwertigem Lagerstahl. Brüniert auf allen Außenflächen hemmt Korrosion.
Lager werden befettet mit Lithiumkomplexseifenfett geliefert.
Branchen: Mineralien und Bergbau, Verpackungsmaschinen und Unit Handling.
Zur Liste hinzufügen

98,63 €/ Stückexkl. MwSt

117,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
CCF
Rollendurchmesser
1.75 in
Rollenbreite
1 in
Rollenlänge
2.75 in
Bolzendurchmesser
0.75 in
Gewindegröße
3/4-16
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager