Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig MCFR 52A B

  • ERIKS:23983341
  • Hersteller:MCFR 52A B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,02 €/ Stückexkl. MwSt

84,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
MCFR
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
40.5 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig