Eriks
MCGILL

MCGILL Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig MCFR 40A B

  • ERIKS:23983315
  • Hersteller:MCFR 40A B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,08 €/ Stückexkl. MwSt

63,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
MCFR
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
36.5 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig