Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22228 C3 W33 YSS

  • ERIKS:23987215
  • Hersteller:SB 22228 C3 W33 YSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6.521,59 €/ Stückexkl. MwSt

7.760,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
68 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1