Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung SB 22205 C3 W33 TSS VA

  • ERIKS:23986884
  • Hersteller:SB 22205 C3 W33 TSS VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

575,72 €/ Stückexkl. MwSt

685,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1