Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung SB 22218K C3 W33

  • ERIKS:23987122
  • Hersteller:SB 22218K C3 W33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.671,65 €/ Stückexkl. MwSt

1.989,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1