Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung SB 22215K C3 W33

  • ERIKS:23987065
  • Hersteller:SB 22215K C3 W33
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

879,35 €/ Stückexkl. MwSt

1.046,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1