Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung SB 22222K C1 W33 SS

  • ERIKS:13212182
  • Hersteller:SB 22222K C1 W33 SS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.725,20 €/ Stückexkl. MwSt

3.242,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
53 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C1
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1