Eriks
MCGILL

MCGILL Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung Mit Dichtung SB 22216K W33 SS

  • ERIKS:23987092
  • Hersteller:SB 22216K W33 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.067,49 €/ Stückexkl. MwSt

1.270,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
222
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
1