Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx Blindniet alu/st dh 4.8x12

  • ERIKS:23576796
  • Hersteller:R103148121
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

14000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MASTERFIX
Material Hülse
Aluminium
Material Stift
Kohlenstoffstahl
Kopfform
Flachkugelkopf
Durchmesser
4.8 mm
Länge
12 mm
Klemmbereich
von 6 bis 8 mm
Gas-/Wasserdicht
Nein