Eriks
MASTERFIX

MASTERFIX Mfx Blindniet alu/st dh 3.0x6

  • ERIKS:23576763
  • Hersteller:R103130061
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MASTERFIX
Material Hülse
Aluminium
Material Stift
Kohlenstoffstahl
Kopfform
Flachkugelkopf
Durchmesser
3 mm
Länge
6 mm
Klemmbereich
von 15 bis 35 mm
Gas-/Wasserdicht
Nein