Eriks
MASCOT

MASCOT Winterjacke Tolosa - Schwarz/hi-vis Gelb Grösse XL

  • ERIKS:14108741
  • Hersteller:15035-222-0917 XL
Image 1
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
  • Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
  • Formgeschnittene Ärmel und ein leichter Stretcheffekt schaffen größere Bewegungsfreiheit.
  • Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
  • 100% Polyester
  • 250 g/m²
Zur Liste hinzufügen

204,95 €/ Stückexkl. MwSt

243,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MASCOT
Grösse
XL
Farbe
Schwarz / Warngelb