Eriks
MASCOT

MASCOT Latzhose Freibourg Baumwolle/Polyamid/Kohlefasern Schwarzblau Grösse 82C64

  • ERIKS:23043440
  • Hersteller:06669-135-010 82C64
Image 1
  • Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen.
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
  • Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
  • 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern
  • 320 g/m²
Zur Liste hinzufügen

155,95 €/ Stückexkl. MwSt

185,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MASCOT
Serie
Freibourg
Modell
Latzhose
Grösse
82C64
Material
87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern
Farbe
Marineblau
Länge
82cm