Eriks
MASCOT

MASCOT Latzhose Akron Polyester / Baumwolle blau Grösse M

  • ERIKS:13728675
  • Hersteller:10519-442-11-M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
KOMBINATION AKRON

- Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern, Beinen und im Schritt.
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt.
- Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss,
- Wetterschutzleiste und Druckknöpfen.
- Stehkragen.
- Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- D-Ring.
- Vordertaschen.
- Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten.
- Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Zollstocktasche.
- Manschetten mit Druckknopfregulierung.
- Gummizug und Dehnfalte im Rücken.
- Knietaschen, höhenregulierbar.
- Kontrastnähte.
- Getestet nach EN/ISO 15797 und bewertet von ETSA.
Zur Liste hinzufügen

89,95 €/ Stückexkl. MwSt

107,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MASCOT
Serie
Akron
Modell
Overall
Grösse
M
Material
65/35 Baumwolle-Polyester
Farbe
Blau