Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Lerida - Polyester/Baumwolle - Marine - Grösse 82C52

  • ERIKS:11845097
  • Hersteller:05079-010-01 82C52
Image 1
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
  • Knietaschen aus Kevlar mit Eingriff von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
  • 65% Polyester/35% Baumwolle
  • 310 g/m²
Zur Liste hinzufügen

99,95 €/ Stückexkl. MwSt

118,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MASCOT
Modell
Handwerkerhose
Grösse
82C52
Länge
82cm
Farbe
Marineblau
Material
65% Polyester/35% Baumwolle
Ausführung flammwidrig
Nein