Eriks
MASCOT

MASCOT Hose Bex - Baumwolle/Polyamid/Kohlefasem - Marine - Grösse 82C46

  • ERIKS:23043030
  • Hersteller:06679-135-010 82C46
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Antistatische, flammhemmende Hose mit Säureschutz aus PyroPro.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
  • Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.
  • Zollstocktasche mit Randverstärkung.
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist.
  • 87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern
  • 320 g/m²
Zur Liste hinzufügen

91,95 €/ Stückexkl. MwSt

109,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MASCOT
Serie
Bex
Modell
Handwerkerhose
Grösse
82C46
Länge
82cm
Farbe
Marineblau
Material
87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern
Ausführung flammwidrig
Ja