Eriks
MARKAL

MARKAL Lackmarker für Markierungen auf öligen Oberflächen silber 3mm

  • ERIKS:12258887
  • Hersteller:96967
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PRO-LINE® HP ist ein Lackmarker, der für hervorragende Markierungsergebnisse auf öligen und fettigen Oberflächen entwickelt wurde. Der hochwertige Lack durchdringt Öle und Fette, trocknet schnell und hinterlässt kräftige, dauerhafte Markierungen, die abriebfest, witterungsbeständig und lichtecht sind.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MARKAL
Farbe
Silber
Ausführung
Markierfilzstift
Stiftmaß
3 mm