Eriks
MACOLAEPP

MACOLAEPP Läpp-Paste K180 my130 Tube 100g

  • ERIKS:23429353
  • Hersteller:8020018
Image 1
Läpp- und Schleifpaste

Ausführung: Lieferung in Tuben à 100 g.

Anwendung: Für die Maschinen- und Handläppung. Vor dem Gebrauch im Verhältnis 1:5 bis 1:100 mit Öl, Terpentin oder Benzol verdünnen. Zur Bearbeitung von harten Werkstoffen wird eine gröbere Körnung (80 bis 500) und bei weichen Werkstoffen eine feinere Körnung (750 bis 2000) verwendet.

Zur Liste hinzufügen

51,02 €/ Stückexkl. MwSt

60,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MACOLAEPP
Körnung
180