43,10 €/ Stückexkl. MwSt
51,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LUDECKE |
Typ | EKI |
Material | AISI 316 |
Code | EKI |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | Claw type EK |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 42mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |