Eriks
LOCTITE

LOCTITE Sofortklebstoff LOCTITE® 3342™ 300 ml

  • ERIKS:13769192
Image 1
LOCTITE® 3342™ wird hauptsächlich eingesetzt, wenn eine schnelle Fixierung auf aktivierten Oberflächen erreicht werden soll. Mit dem Produkt können zähharte und dauerhafte Verbindungen hergestellt werden, die hohe Zugfestigkeiten, ausgezeichnete Schlagfestigkeiten und hohe Temperaturbeständigkeiten aufweisen. Typische Anwendungen sind u.a. strukturelle Klebungen zwischen kleinen starren Teilen aus unterschiedlichen Werkstoffen. Besonders geeignet für Anwendungen, die hervorragende Schlagfestigkeit und Hitzebeständigkeit erfordern, z.B. das Einkleben von Ferriten in Statorgehäuse. Als schnell aushärtendes Produkt bietet LOCTITE® 3342™ besondere Vorteile für den Einsatz in automatisierten Montagelinien mit kurzen Taktzeiten.
Zur Liste hinzufügen

156,30 €/ Stückexkl. MwSt

186,00 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LOCTITE
Typ
3342
Anwendung
Sofortklebstoff
Inhalt
300 ml
Farbe
Braun / Gelb
Max. Betriebstemperatur
180 °C
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns