Eriks
LOCTITE

LOCTITE Schraubensicherung 290 10ml

  • ERIKS:13245065
  • Hersteller:142567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur nachträglichen Schraubensicherung. Dringt mit besonders niedriger Viskosität in das verschraubte Gewinde ein. Für Verbindungen bis M 6.

Anwendungshinweis
Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt.

LOCTITE® 290 ist ein mittel- / hochfester flüssiger Schraubensicherer zum Verriegeln und Abdichten von Gewindeverbindungen.Aufgrund seiner geringen Viskosität und Kapillarität dringt das Produkt in angebrachte Gewinde ein, sodass vor der Anwendung keine Demontage erforderlich ist.Das Produkt härtet in Abwesenheit von Luft zwischen eng anliegenden Metalloberflächen aus und verhindert ein Lösen und Auslaufen durch Stöße und Vibrationen.Das Produkt füllt auch Poren in Schweißnähten, Gussteilen und Sintermetallteilen.

- Empfohlen zur Sicherung vormontierter Befestigungselemente, z. B. Instrumentenschrauben, elektrische Steckverbinder und Stellschrauben
- Nur für Metall geeignet
- Nachgewiesene Toleranz gegenüber geringfügigen Verunreinigungen durch Industrieöle wie Motoröl, Korrosionsschutzöl und Schneidöl
Zur Liste hinzufügen

13,10 €/ Stückexkl. MwSt

15,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,71 €

-

12+

13,10 €

16.65%

24+

12,70 €

19.14%

72+

12,31 €

21.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LOCTITE
Serie
290
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
10 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
von 10 bis 30 mPa·s
Spaltbreite
<= M 6