Eriks
LOCTITE

LOCTITE Schraubensicherung 272 50ml

  • ERIKS:13762053
  • Hersteller:1008095
Image 1
LOCTITE® 272 ist eine rote, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen. Sie erreicht Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 5 Minuten auf Messing und 15 Minuten auf Edelstahl und ist damit ideal für Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff unbedingt vermieden werden muss. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Losbrechmoment auf Schrauben M10: 23 Nm.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LOCTITE
Serie
272
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
50 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 200 °C
Gewindedurchmesser
M 36
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

LOCTITE Aktivator 7471 500ml

  • ERIKS:13804753
  • Manufacturer:7471-500ML

54,22 €/ Stückexkl. MwSt

64,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026