Eriks
LOCTITE

LOCTITE Schraubensicherung 270 10ml

  • ERIKS:13761833
  • Hersteller:267380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M 20. Lässt sich nur nach Erwärmung auf 300 °C demontieren.

Anwendungshinweis
Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt.
Zur Liste hinzufügen

12,38 €/ Stückexkl. MwSt

14,73 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,38 €

-

12+

10,32 €

16.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LOCTITE
Serie
270
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
10 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
von 400 bis 600 mPa·s
Spaltbreite
<= M 20
Gewindedurchmesser
M 20