Ausführung:Hochfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M20.
Anwendung: Zum dauerhaften Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen gegen das Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Besonders für passive Werkstoffe und für Anwendungen, bei denen maximale Beständigkeit gegen heißes Öl gefordert ist. Einsatztemperaturbereich: –55 °C bis +150 °C.
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LOCTITE |
Serie | 2701 |
Anwendung | Schraubensicherung |
Inhalt | 50 ml |
Betriebstemperatur | von -55 bis 150 °C |
Viskosität | von 400 bis 600 mPa·s |
Spaltbreite | <= M 20 |
Zulassung | DVGW-Freigabe |