Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 9492 2K Epoxid hohe Temperaturbeständigkeit 50ml

  • ERIKS:23168375
  • Hersteller:2052215
Image 1
LOCTITE® EA 9492 ist ein weißer 2K-Epoxidklebstoff, der bei strukturellen Klebungen hohe chemischer Beständigkeit ebenso wie hohe Temperaturbeständigkeit bis +180 °C erzielt. Das Produkt ist sehr ausgasungsarm und vielseitig einsetzbar zum Kleben und Reparieren von vielen verschiedenen Materialien. Es zeichnet sich auch durch hohe Beständigkeit gegen Temperaturschocks und Schlagbeanspruchung aus.
Zur Liste hinzufügen

34,27 €/ Stückexkl. MwSt

40,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LOCTITE
Serie
Hysol 9492
Anwendung
Strukturklebstoff
Inhalt
50 ml
Farbe
Weiss