Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 9483 A&B 2K Universal-Epoxyd-Kleber sehr klar hervorragend für Platten und Displays 50ml

  • ERIKS:11905068
  • Hersteller:2056391
Image 1
LOCTITE® EA 9483 ist ein hochtransparenter, fließfähiger, universell einsetzbarer 2K-Epoxidharzklebstoff zum Kleben und Vergießen für Anwendungen, die optische Transparenz und hohe Festigkeit erfordern. Das Produkt ist beispielsweise für das Kleben von Dekor-Paneelen und Schaukästen ideal geeignet. Es hat eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme, härtet bei Raumtemperatur aus und erzielt eine Zugfestigkeit von 47 N/mm².
Zur Liste hinzufügen

31,13 €/ Stückexkl. MwSt

37,04 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LOCTITE
Serie
Hysol 9483
Anwendung
Strukturklebstoff
Inhalt
50 ml
Farbe
Hell