Eriks
LOCTITE

LOCTITE Gewindedichtung 511 250ml

  • ERIKS:13784294
  • Hersteller:88307
Image 1
Universell einsetzbares Gewindedichtungsprodukt. Für Metallgewinde bis maximal R 3".
Zur Liste hinzufügen

99,68 €/ Stückexkl. MwSt

118,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LOCTITE
Serie
511
Inhalt
250 ml
Ausführung
Gewinde bis M 80 / R 3"
Lieferform
Rohr
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
3000...6000 mPas
Zulassung
DVGW-Freigabe