Eriks
LOCTITE

LOCTITE 8008 Anti-Seize Kupfer mit Pinsel 454g

  • ERIKS:11370797
  • Hersteller:503147
Image 1
Der LOCTITE® LB 8008 C5-A Anti-Seize-Schmierstoff wird in einer Pinseldose geliefert; er enthält Kupfer und Graphit-Schmierstoffe, die in einem qualitativ hochwertigen Fett suspendiert sind. Zu den Anwendungen gehören Schrauben an Abgasanlagen und Bremssätteln etc., Muttern und Rohre. Das Produkt ist beständig gegen extrem hohe Temperaturen (bis +980 °C) und schützt vor Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen. NLGI-Klasse 0.
Zur Liste hinzufügen

38,45 €/ Stückexkl. MwSt

45,76 €inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LOCTITE
Inhalt
0.454 kg
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Anti-Seize
Farbe
Kupfer