Eriks
LOCTITE

LOCTITE 7840 Biologisch abbaubarer Reiniger und Fettlöser zum Entfernen von Schneideöl und Arbeitsplatzverunreinigungen blau 5l

  • ERIKS:23165271
  • Hersteller:1427776
Image 1
LOCTITE® SF 7840 ist konzentrierter, biologisch abbaubarer Reiniger, der keine gefährlichen Lösungsmittel enthält und mit Wasser verdünnt werden kann. Das Produkt ist geeignet für eine Vielzahl von industriellen Reinigungsprozessen. Typische Anwendungen für dieses Produkt sind die Reinigung z. B. von, Motoren, Gussteilen, Ventilen, Lagern, Tanks, Maschinen, Fenstern, Teppich- und Betonböden. Das Produkt entfernt Fette, Schmiermittel, Schneidöle, Teer, Streusalz, Essensrückstände, Wachse, tierische Fette, Schimmel und Ruß.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LOCTITE
Serie
7840