Eriks
LOCTITE

LOCTITE 660 Befestigungskleber mit hoher Stärke Spiel auffüllen für Reparatur 50ml

  • ERIKS:23168804
  • Hersteller:267328
Image 1
LOCTITE® 660 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders dann eingesetzt, wenn Spalten z. B. durch verschlissene Teile auftreten können; eine Nachbearbeitung ist nicht erforderlich. Das Produkt härtet aus, wenn es luftdicht zwischen eng anliegenden Metalloberflächen aufgetragen wird und verhindert das Lösen und Undichtigkeiten aufgrund von Stößen und Vibrationen. LOCTITE 660 erzielt hervorragende Ergebnisse bei der Überbrückung von großen Spalten und ist auch geeignet zum Spielausgleich.
Zur Liste hinzufügen

48,38 €/ Stückexkl. MwSt

57,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LOCTITE
Serie
660
Anwendung
Fugenklebstoff
Inhalt
50 ml
Farbe
Silber
Ersatzteile & Zubehör
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment