Eriks
LOCTITE

LOCTITE 460 Schnellkleber mit geringem Ausblühen kaum Geruch geringe Viskosität 20g

  • ERIKS:11008659
  • Hersteller:1921876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE 460 ist geruchs- und ausblüharm und besonders für Anwendungen geeignet, bei denen keine ausreichende Absaugung vorhanden ist. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren.

Einsatzbereiche
Zum Kleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe.
Zur Liste hinzufügen

30,47 €/ Stückexkl. MwSt

36,26 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LOCTITE
Serie
460
Gewicht
20 g