Eriks
LOCTITE

LOCTITE 435 zäher Schnellkleber klar transparent 500g

  • ERIKS:23286207
  • Hersteller:872303
Image 1
LOCTITE® 435 ist ein farbloser, schlagzäher Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er erreicht in 10 - 20 Sekunden Handfestigkeit. Er erreicht hohe Beständigkeit gegen Schlag- und Stoßbelastungen sowie hohe Schälfestigkeit und eignet sich auch zum Kleben von Kunststoff, Gummi, Metall, porösen und saugenden Materialien und sauer reagierenden Oberflächen. Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

389,68 €/ Stückexkl. MwSt

463,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LOCTITE
Serie
435
Anwendung
Sofortklebstoff
Gewicht
500 g
Farbe
Farblos/Transparent
Ersatzteile & Zubehör
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment