Eriks
LOCTITE

LOCTITE 222 BO 10ML EGFD Schraubensicherung Henkel

  • ERIKS:23168295
  • Hersteller:267358
Image 1
Schraubensicherung LOCTITE® 222

Ausführung: Niedrigfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36. Thixotropes Verhalten verringert das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil.

Anwendung: Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Gehäusen. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug demontierbar.



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen
Zur Liste hinzufügen

10,13 €/ Stückexkl. MwSt

12,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LOCTITE
Serie
222
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
10 ml
Ersatzteile & Zubehör
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment