86,25 €/ Stückexkl. MwSt
102,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LMC |
Typ | C/RK |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Mutterteil Saflok |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Max. Betriebsdruck | 362 psi |