Eriks
LMC

LMC Mutterteil Hebelarmkupplung Cam & Groove ERITITE ETC 2.1/2" Aluminium Schlauchtülle 63

  • ERIKS:10037535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,40 €/ Stückexkl. MwSt

19,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LMC
Typ
C
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN63
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi